SQUARE D RGF36160U31A Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact R, 1600A, 600VAC | CE6HJU

SQUARE D RGF36160U31A Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact R, 1600A, 600VAC

Element: CE6HJU Model: RGF36160U31A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi1600
Tip cadruFGR
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.05
Înălțimea navei (cm)33.53
Lungimea navei (cm)49.78
Lățimea navei (cm)49.53
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D RGF36160U31A proiectat pentru protecția împotriva curenților defectuosi în tablouri și tablouri de distribuție
    • Unitatea de declanșare termomagnetică oferă funcții de limitare a curentului pe termen lung și instantaneu
    • Declanșare neinterschimbabilă Micrologic pentru setări de declanșare programabile și reglabile
    • Găzduiește fire de cupru și aluminiu de dimensiuni cuprinse între 750 kcmil și 1 AWG și, respectiv, 300 kcmil până la 1 AWG
    • Oferă evaluări de întrerupere de 65kA la 240VAC, 35kA la 480VAC și 18kA la 600VAC
    • conforme cu directiva RoHS

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D RGF36160U41A Întrerupător cu șuruburi, 1600A, ABC, declanșare interschimbabil | CE6HJP RGF36160U41A1600€15,508.22
SQUARE D RGF36200U41A Întrerupător cu șuruburi, 2000A, 600VAC, 3 poli, montare pe unitate | CE6HJQ RGF36200U41A2000-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D RGF36160U31A Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact R, 1600A, 600VAC