SSI 0200-125TFI-B Supapă de reținere cu trei sarcini Fontă 2 inchi | AB3FPV 1RXE3

SSI 0200-125TFI-B Supapă de reținere cu trei sarcini Fontă 2 inch

În stoc
Articol: AB3FPV Model: 0200-125TFI-BCrucea Ref: 1RXE3

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€394.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere triplă
Tip conexiuneClasa 125 Flanșă
MaterialFontă
Max. Temp.212 grade F
Inălțime totală9.625 "
Material sigiliuBuna N
Material scaunBuna N
Mărimea2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.92
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)47.24
Lățimea navei (cm)30.23
Codul HS8481302010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăMărimeaPreț
SSI 0250-125TFI-B Supapă de reținere triplă Fontă 2-1/2 | AB3FPW 1RXE4 0250-125TFI-B10 "2.5 "€445.23
SSI 0300-125TFI-B Supapă de reținere cu trei sarcini Fontă 3 inchi | AB3FPX 1RXE5 0300-125TFI-B10.125 "3"€558.09
SSI 0500-125TFI-B Supapă de reținere triplă Fontă 5 inch | AB3FPY 1RXE7 0500-125TFI-B16.38 "5"€1,590.51
SSI 0600-125TFI-B Supapă de reținere triplă Fontă 6 inch | AB3FPZ 1RXE8 0600-125TFI-B17.5 "6€2,039.87
SSI 0800-125TFI-B Supapă de reținere cu trei sarcini Fontă 8 inchi | AB3FQA 1RXE9 0800-125TFI-B18.5 "8€3,512.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SSI 0200-125TFI-B Supapă de reținere cu trei sarcini Fontă 2 inch
€394.67 /unitate