SSI 0600-125TFI-B Supapă de reținere triplă Fontă 6 inch | AB3FPZ 1RXE8

SSI 0600-125TFI-B Supapă de reținere cu trei sarcini Fontă 6 inch

În stoc
Articol: AB3FPZ Model: 0600-125TFI-BCrucea Ref: 1RXE8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,885.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere triplă
Tip conexiuneClasa 125 Flanșă
MaterialFontă
Max. Temp.212 grade F
Inălțime totală17.5 "
Material sigiliuBuna N
Material scaunBuna N
Mărimea6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90.72
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8481302010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăMărimeaPreț
SSI 0200-125TFI-B Supapă de reținere cu trei sarcini Fontă 2 inchi | AB3FPV 1RXE3 0200-125TFI-B9.625 "2"€363.06
SSI 0250-125TFI-B Supapă de reținere triplă Fontă 2-1/2 | AB3FPW 1RXE4 0250-125TFI-B10 "2.5 "€411.55
SSI 0300-125TFI-B Supapă de reținere cu trei sarcini Fontă 3 inchi | AB3FPX 1RXE5 0300-125TFI-B10.125 "3"€515.87
SSI 0500-125TFI-B Supapă de reținere triplă Fontă 5 inch | AB3FPY 1RXE7 0500-125TFI-B16.38 "5"€1,470.19
SSI 0800-125TFI-B Supapă de reținere cu trei sarcini Fontă 8 inchi | AB3FQA 1RXE9 0800-125TFI-B18.5 "8€3,247.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SSI 0600-125TFI-B Supapă de reținere cu trei sarcini Fontă 6 inch
€1,885.56 /unitate