Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Manometru digital de testare SSI MG-1500-A-9V-R, 0 la 1, 500 PSI, 1/4 inch Npt tată, cadran de 3 inch | CU4GPK 45MT95

SSI MG-1500-A-9V-R Manometru digital de testare, 0 la 1, 500 PSI, 1/4 inch Npt tată, cadran de 3 inch

În stoc
Articol: CU4GPK Model: MG-1500-A-9V-RCrucea Ref: 45MT95

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€323.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Manometru industrial digital SSI MG1-15-A-9V-R, 0 până la 15 PSI, pentru lichide și gaze, 1/4 inch Npt tată | CU4GPE 487H48 MG1-15-A-9V-R€273.04
SSI MG1-200-A-9V-R Manometru digital industrial, 0 până la 200 PSI, pentru lichide și gaze, 1/4 inch Npt tată | CU4GPF 45MT98 MG1-200-A-9V-R€273.04
Manometru industrial digital SSI MG1-300-A-9V-R, 0 până la 300 PSI, pentru lichide și gaze, 1/4 inch Npt tată | CU4GPG 487H50 MG1-300-A-9V-R€273.04
SSI MG1-5000-A-9V-R Manometru industrial digital, 0 până la 5000 PSI, pentru lichide și gaze, 1/4 inch Npt tată | CU4GPH 45MT99 MG1-5000-A-9V-R€273.04
Manometru industrial digital SSI MG1-50-A-9V-R, 0 până la 50 PSI, pentru lichide și gaze, 1/4 inch Npt tată | CU4GPJ 487H49 MG1-50-A-9V-R€273.04
Manometru digital de testare SSI MG-200-A-9V-R, 0 până la 200 PSI, 1/4 inch Npt tată, cadran de 3 inchi, precizie de ±0.25% | CU4GPL 45MT93 MG-200-A-9V-R€323.09
SSI MG-3000-A-9V-R Manometru digital de testare, de la 0 la 3000 PSI, 1/4 inch Npt tată, cadran de 3 inch | CU4GPM 45MT96 MG-3000-A-9V-R€323.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SSI MG-1500-A-9V-R Manometru digital de testare, 0 la 1, 500 PSI, 1/4 inch Npt tată, cadran de 3 inch
€323.09 /unitate