Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Terminal furcă STA-KON 10RC-14FL Blocare știft 1/4 inch Yellw PK50 | AJ2HFG 4RHA1

STA-KON 10RC-14FL Blocare terminal furcă 1/4 inch Stud Yellw PK50

În stoc
Articol: AJ2HFG Model: 10RC-14FLCrucea Ref: 4RHA1
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
€115.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de furcă
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.09 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului1 / 4 "
Tipul terminaluluiBlocarea
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea știftuluiPreț
STA-KON 10RC-6FL Blocare terminal furcă #6 Stud galben PK50 | AJ2HFD 4RGZ7 10RC-6FL#6€114.15
STA-KON 10RC-8FL Blocare terminal furcă #8 Stud galben PK50 | AJ2HFE 4RGZ8 10RC-8FL#8€113.72
STA-KON 10RC-10FL Blocare terminal furcă #10, galben PK50 | AJ2HFF 4RGZ9 10RC-10FL#10€119.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STA-KON 10RC-14FL Blocare terminal furcă 1/4 inch Stud Yellw PK50
€115.97 /unitate