Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STA-KON 10RC-38 Ring Term Vinyl 3/8 inch 1.350 inch PK50 | AJ2HGD 4RHD3

STA-KON 10RC-38 Ring Term Vinyl 3/8 inch 1.350 inch PK50

În stoc
Element: AJ2HGD Model: 10RC-38Ref încrucișat: 4RHD3
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
€127.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Material conexiuneCupru
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.35 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului3 / 8 "
Terminal de conectareCreț
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1497
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiTip de izolațieMax. Temp.Lungime totalăCusăturăDimensiunea știftuluiPreț
STA-KON NW10-10 Terminal cu inel lipit 12 până la 10 - Pachet de 50 | AC9UQZ 3KF91 NW10-10NeizolatNeizolat1200 grade F0.66 "brazate#10€123.13
Terminal inel STA-KON RC10-10 galben de la 12 la 10 AWg - Pachet De 50 | AC9UUU 3KG51 RC10-10GalbenNailon221 grade F1"Suprapuse#10€110.22
Terminal inel STA-KON RC10-12 galben de la 12 la 10 AWg - Pachet De 50 | AC9UUY 3KG55 RC10-12GalbenNailon221 grade F1.37 "Suprapuse1 / 2 "€204.10
Terminal inel STA-KON RC10-14 galben de la 12 la 10 AWg - Pachet De 50 | AC9UUZ 3KG56 RC10-14GalbenNailon221 grade F1.12 "Suprapuse1 / 4 "€101.17
STA-KON RC10-38 Terminal inel galben de la 12 la 10 AWg - Pachet De 50 | AC9UVE 3KG61 RC10-38GalbenNailon221 grade F1.27 "Suprapuse3 / 8 "€87.93
STA-KON RC10-516 Terminal inel galben de la 12 la 10 AWg - Pachet De 50 | AC9UVF 3KG62 RC10-516GalbenNailon221 grade F1.21 "Suprapuse5 / 16 "€131.47
Terminal inel STA-KON RC10-6 galben de la 12 la 10 AWg - Pachet De 50 | AC9UVG 3KG63 RC10-6GalbenNailon221 grade F1"Suprapuse#6€75.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STA-KON 10RC-38 Ring Term Vinyl 3/8 inch 1.350 inch PK50
€127.05 /unitate