Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector cap la cap STA-KON 2RF4 4 AWG galben PK15 | AH9JZC 3KF27

STA-KON 2RF4 conector cap la cap 4 AWG galben PK15

În stoc
Articol: AH9JZC Model: 2RF4Crucea Ref: 3KF27
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
€62.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector splice
Baril în interiorul Dia.0.51 "
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Tipul ConnectorÎmpletire de fund
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.85 "
CusăturăSuprapuse
Gama de sârmă4AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1588
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)7.37
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Material conexiuneTip de izolațieLungime totalăCusăturăGama de sârmăPreț
Conector cap la cap STA-KON 2RA18X 22-16AWG Roșu PK100 | AJ2HGQ 4RHE5 2RA18X0.17 "AlamăVinilin1.11 "brazate22-16 AWG€94.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STA-KON 2RF4 conector cap la cap 4 AWG galben PK15
€62.34 /unitate