Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STA-KON NW14-10 Terminal cu inel lipit 16 până la 14 - Pachet de 100 | AC9URA 3KF92

STA-KON NW14-10 Terminal cu inel lipit 16 până la 14 - Pachet de 100

În stoc
Element: AC9URA Model: NW14-10Crucea Ref: 3KF92
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
€200.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Codul culoriiNeizolat
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.1200 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.66 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului#10
Terminal de conectareCreț
Tipul terminaluluiStandard
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de izolațieMax. Temp.Lungime totalăDimensiunea știftuluiPreț
STA-KON NW14-8 Terminal cu inel lipit 16 până la 14 - Pachet de 100 | AD2WZH 3VRX1 NW14-8Neizolat1200 grade F0.66 "#8€357.48
STA-KON 14RB-14 Ring Term Vinyl 1/4 inch 1.150 inch PK100 | AJ2HFV 4RHC4 14RB-14Vinilin221 grade F1.15 "1 / 4 "€115.41
STA-KON 14RB-516 Ring Term Vinyl 5/16 inch 1.150 inch PK100 | AJ2HFW 4RHC5 14RB-516Vinilin221 grade F1.15 "5 / 16 "€115.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STA-KON NW14-10 Terminal cu inel lipit 16 până la 14 - Pachet de 100
€200.53 /unitate