Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STA-KON NW18-10 Terminal cu inel lipit 20 până la 18 - Pachet de 100 | AC9URB 3KF93

STA-KON NW18-10 Terminal cu inel lipit 20 până la 18 - Pachet de 100

În stoc
Articol: AC9URB Model: NW18-10Crucea Ref: 3KF93

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€238.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Codul culoriiNeizolat
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.1200 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.63 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului#10
Terminal de conectareCreț
Tipul terminaluluiStandard
Gama de sârmă20-18 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea știftuluiPreț
Terminal inel STA-KON NW52 Bare Brazat 20-18 - Pachet De 1000 | AD2WZG 3VRW8 NW52#8€1,748.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STA-KON NW18-10 Terminal cu inel lipit 20 până la 18 - Pachet de 100
€238.81 /unitate