Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Terminal inel STA-KON NW52 Bare Brazat 20-18 - Pachet De 1000 | AD2WZG 3VRW8

STA-KON Terminal inel NW52 Bare Brazed 20-18 - Pachet de 1000

În stoc
Articol: AD2WZG Model: NW52Crucea Ref: 3VRW8
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
€1,468.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Codul culoriiNeizolat
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.1200 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.63 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului#8
Terminal de conectareCreț
Tipul terminaluluiStandard
Gama de sârmă20-18 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.78
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea știftuluiPreț
STA-KON NW18-10 Terminal cu inel lipit 20 până la 18 - Pachet de 100 | AC9URB 3KF93 NW18-10#10€200.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STA-KON Terminal inel NW52 Bare Brazed 20-18 - Pachet de 1000
€1,468.73 /unitate