Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Unsoare multifuncțională STA LUBE SL3150, litiu, albă, 14 oz, grad Nlgi 1.5, evaluare Nsf H2 fără contact cu alimente | CU4GXC 13P453

STA LUBE Unsoare multifuncțională SL3150, litiu, albă, 14 oz, grad 1.5 Nlgi, evaluare Nsf H2 fără contact cu alimente

În stoc
Articol: CU4GXC Model: SL3150Crucea Ref: 13P453
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
€18.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime multifuncțională

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
STA LUBE SL3190 Unsoare pentru presiune extremă, complex de litiu, roșu, 14 oz, NLGI grad 2 | CU4GWY 5EVZ0 SL3190Grăsime de presiune extremă€29.48
Unsoare multifuncțională STA LUBE SL3310, litiu, chihlimbar, 14 oz, grad 2 Nlgi, 250 grade F max. Op Temp | CU4GWZ 1YHN2 SL3310Grăsime multifuncțională€17.58
Unsoare multifuncțională STA LUBE SL3330, litiu, gri, 14 oz, grad 2 Nlgi, 250 grade F max. Op Temp | CU4GXA 5EWA1 SL3330Grăsime multifuncțională€20.68
Unsoare multifuncțională STA LUBE SL3360, litiu, albă, 10 oz, grad 2 Nlgi, rating Nsf H2 fără contact alimentar | CU4GXB 39F946 SL3360Grăsime multifuncțională€23.85
STA LUBE SL3151 Unsoare multifuncțională, litiu, albă, 14 oz, grad Nlgi 1.5, evaluare Nsf H2 fără contact cu alimente | CU4GXD 39F943 SL3151Grăsime multifuncțională€26.11
Unsoare multifuncțională STA LUBE SL3155, litiu, albă, 35 lb, grad Nlgi 1.5, evaluare Nsf H2 fără contact cu alimente | CU4GXE 39F944 SL3155Grăsime multifuncțională€501.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STA LUBE Unsoare multifuncțională SL3150, litiu, albă, 14 oz, grad 1.5 Nlgi, evaluare Nsf H2 fără contact cu alimente
€18.14 /unitate