Stafford Mfg 15L104ST Colier de montare pentru arbore, 2 bucăți despărțit, 2 suprafețe plane, gaură pătrată de 1-1/4 inch, oțel | CJ6KUG

STAFFORD MFG 15L104ST Colier de montare pentru arbore, 2 bucăți despărțit, 2 suprafețe plane, gaură pătrată de 1-1/4 inch, oțel

Articol: CJ6KUG Model: 15L104ST
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGuler de montare
Dimensiunea canalului1-1/4 "
Dimensiunea gaurii filetate inferioare5 / 16-18
finalizareaOxid negru
Calitate1215
MaterialOţel
Șuruburi de montare10-24
În afara Dia.3"
Material șurubAliaj de oțel
Dimensiunea șurubului5 / 16-24 x 1
Dimensiunea găurii cu filet superior1 / 4-20
TipPutere mare
Lăţime0.62 "

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea găurii cu filet superiorDimensiunea canaluluiDimensiunea gaurii filetate inferioareLăţimeCalitateMaterialÎn afara Dia.Material șurubPreț
Stafford Mfg 15L008ST Colier de montare a arborelui, 2 bucăți despicat, 2 suprafețe plane, gaură pătrată de 1/2 inch, oțel | CJ6KUC 15L008ST-1 / 2 "1 / 4-200.500 "1215Oţel1.750 "Aliaj de oțel-
RFQ
Stafford Mfg 15L010ST Colier de montare pentru arbore, 2 bucăți despărțit, 2 suprafețe plane, gaură pătrată de 5/8 inch, oțel | CJ6KUD 15L010ST-5 / 8 "1 / 4-200.500 "1215Oţel2"Aliaj de oțel-
RFQ
Stafford Mfg 15L012ST Colier de montare a arborelui, 2 bucăți despicat, 2 suprafețe plane, gaură pătrată de 3/4 inch, oțel | CJ6KUE 15L012ST-3 / 4 "1 / 4-200.500 "1215Oţel2.125 "Aliaj de oțel-
RFQ
Stafford Mfg 15L100ST Colier de montare pentru arbore, 2 bucăți despărțit, 2 suprafețe plane, gaură pătrată de 1 inch, oțel | CJ6KUF 15L100ST-1"1 / 4-200.500 "1215Oţel2.500 "Aliaj de oțel-
RFQ
Stafford Mfg 15L108ST Colier de montare pentru arbore, 2 bucăți despărțit, 2 suprafețe plane, gaură pătrată de 1-1/2 inch, oțel | CJ6KUH 15L108ST1 / 4-201-1/2 "5 / 16-180.62 "1215Oţel3.500 "Aliaj de oțel-
RFQ
Stafford Mfg 15L200ST Colier de montare pentru arbore, 2 bucăți despărțit, 2 suprafețe plane, 2 inch gaură pătrată, oțel | CJ6KUJ 15L200ST5 / 16-182"3 / 8-160.750 "1215Oţel4.250 "Aliaj de oțel-
RFQ
Stafford Mfg 15S008ST Colier de montare pentru arbore, 2 bucăți despicat, 2 suprafețe plane, gaură pătrată de 1/2 inch, inox | CJ6KUT 15S008ST-1 / 2 "1 / 4-200.500 "303Oţel inoxidabil1.750 "Oțel inoxidabil 18-8-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG 15L104ST Colier de montare pentru arbore, 2 bucăți despărțit, 2 suprafețe plane, gaură pătrată de 1-1/4 inch, oțel