Stafford Mfg 5L01019M Cuplaj de conversie, 1 bucată despicat, tip clemă, 5/8 inch x 19 mm, oțel | CJ6HJM

Cuplaj de conversie STAFFORD MFG 5L01019M, despicat 1 bucată, tip clemă, gaură de 5/8 inch x 19 mm, oțel

Articol: CJ6HJM Model: 5L01019M
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Dimensiunea alezajului A5 / 8 "
Dimensiunea alezajului B3 / 4 "
finalizareaOxid negru
Calitate1215
MaterialOţel
În afara Dia.1.750 "
Dimensiunea șurubului10-32 x 5/8
Lungimea totală a2.625 "
TipPutere mare

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea alezajului ADimensiunea alezajului BÎn afara Dia.Dimensiunea șurubuluiLungimea totală aPreț
Stafford Mfg 5L00812M Cuplaj de conversie, 1 bucată, tip clemă, 1/2 inch x 12 mm, oțel | CJ6HJJ 5L00812M1 / 2 "15 / 32 "1.250 "8-32 x 1/21.875 "-
RFQ
Stafford Mfg 5L00816M Cuplaj de conversie, 1 bucată despicat, tip clemă, 1/2 inch x 16 mm alezaj, oțel | CJ6HJK 5L00816M1 / 2 "5 / 8 "1.500 "8-32 x 1/22.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 5L01016M Cuplaj de conversie, 1 bucată despicat, tip clemă, 5/8 inch x 16 mm alezaj, oțel | CJ6HJL 5L01016M--1.500 "10-32 x 5/82.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 5L01216M Cuplaj de conversie, 1 bucată despicat, tip clemă, 3/4 inch x 16 mm alezaj, oțel | CJ6HJN 5L01216M3 / 4 "5 / 8 "1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "-
RFQ
Stafford Mfg 5L01220M Cuplaj de conversie, 1 bucată, tip clemă, 3/4 inch x 20 mm, oțel | CJ6HJP 5L01220M3 / 4 "25 / 32 "1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "-
RFQ
Cuplaj de conversie Stafford Mfg 5L10020M, 1 bucată, tip clemă, 1 inch x 20 mm, oțel | CJ6HJQ 5L10020M1"25 / 32 "2"1/4-28 x 3/43"-
RFQ
Cuplaj de conversie Stafford Mfg 5L10030M, 1 bucată, tip clemă, 1 inch x 30 mm, oțel | CJ6HJR 5L10030M1"1-3/16 "2.125 "1/4-28 x 3/43.250 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Cuplaj de conversie STAFFORD MFG 5L01019M, despicat 1 bucată, tip clemă, gaură de 5/8 inch x 19 mm, oțel