Stafford Mfg 5L10230MF Conversion Coupling, 2 Piece Split, Clamp Type, 1-1/8 Inch x 30mm Bore, Steel | CJ6HNA

STAFFORD MFG 5L10230MF Cuplaj de conversie, 2 bucăți, tip clemă, 1-1/8 inch x 30 mm, oțel

Articol: CJ6HNA Model: 5L10230MF
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Dimensiunea alezajului A1-1/8 "
Dimensiunea alezajului B1-3/16 "
finalizareaOxid negru
Calitate1215
MaterialOţel
În afara Dia.2.125 "
Dimensiunea șurubului1/4-28 x 3/4
Lungimea totală a3.250 "
TipPutere mare

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea alezajului ADimensiunea alezajului BÎn afara Dia.Dimensiunea șurubuluiLungimea totală aPreț
Stafford Mfg 5L00812MF Cuplaj de conversie, 2 bucăți, tip clemă, 1/2 inch x 12 mm, oțel | CJ6HMR 5L00812MF1 / 2 "15 / 32 "1.250 "8-32 x 1/21.875 "-
RFQ
Stafford Mfg 5L00816MF Cuplaj de conversie, 2 bucăți, tip clemă, 1/2 inch x 16 mm, oțel | CJ6HMT 5L00816MF1 / 2 "5 / 8 "1.500 "8-32 x 1/22.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 5L01016MF Cuplaj de conversie, 2 bucăți, tip clemă, 5/8 inch x 16 mm, oțel | CJ6HMU 5L01016MF--1.500 "10-32 x 5/82.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 5L01019MF Cuplaj de conversie, 2 bucăți, tip clemă, 5/8 inch x 19 mm, oțel | CJ6HMV 5L01019MF5 / 8 "3 / 4 "1.750 "10-32 x 5/82.625 "-
RFQ
Stafford Mfg 5L01216MF Cuplaj de conversie, 2 bucăți, tip clemă, 3/4 inch x 16 mm, oțel | CJ6HMW 5L01216MF3 / 4 "5 / 8 "1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "-
RFQ
Stafford Mfg 5L01220MF Cuplaj de conversie, 2 bucăți, tip clemă, 3/4 inch x 20 mm, oțel | CJ6HMX 5L01220MF3 / 4 "25 / 32 "1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "-
RFQ
Cuplaj de conversie Stafford Mfg 5L10020MF, 2 bucăți, tip clemă, 1 inch x 20 mm, oțel | CJ6HMY 5L10020MF1"25 / 32 "2"1/4-28 x 3/43"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG 5L10230MF Cuplaj de conversie, 2 bucăți, tip clemă, 1-1/8 inch x 30 mm, oțel