Stafford Mfg 5S106106K Rigid Shaft Coupling, Keyway, 1 Piece Split, Clamp Type, 1-3/8 x 1-3/8 Inch Bore, SS | CJ6GDM

STAFFORD MFG 5S106106K Cuplaj de arbore rigid, canelură, 1 bucată despărțit, tip clemă, alezaj 1-3/8 x 1-3/8 inch, inox

Articol: CJ6GDM Model: 5S106106K
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Dimensiunea canalului1-3/8 "
Calitate303
Dimensiunea cheii5 / 16 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.2.375 "
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Dimensiunea șurubului1/4-28 x 5/8
Lungimea totală a3.625 "
TipPutere mare

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șurubuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea alezajului ACuplulLungimea totală aTipDimensiunea alezajului BCanalul de cheie APreț
Stafford Mfg 5S004004 Cuplaj de arbore rigid, 1 bucată despărțit, tip clemă, alezaj 1/4 x 1/4 inch, inox | CJ6FYE 5S0040044-40 x 5/161 / 4 "-17.50 in-lbs.1.250 "Putere mare--€133.46
RFQ
Stafford Mfg 5S006004 Cuplaj de arbore rigid, 1 bucată despicat, tip clemă, alezaj 3/8 x 1/4 inch, inox | CJ6FYF 5S0060046-32 x 3/8-3 / 8 "27.50 in-lbs.1.625 "Putere mare1 / 4 "--
RFQ
Stafford Mfg 5S006006 Cuplaj de arbore rigid, 1 bucată despicat, tip clemă, alezaj 3/8 x 3/8 inch, inox | CJ6FYG 5S0060066-32 x 3/83 / 8 "-41.25 in-lbs.1.625 "Putere mare---
RFQ
Stafford Mfg 5S008006 Cuplaj de arbore rigid, 1 bucată despicat, tip clemă, alezaj 1/2 x 3/8 inch, inox | CJ6FYH 5S0080068-32 x 1/2-1 / 2 "56.25 in-lbs.1.875 "Putere mare3 / 8 "--
RFQ
Stafford Mfg 5S008008 Cuplaj de arbore rigid, 1 bucată despicat, tip clemă, alezaj 1/2 x 1/2 inch, inox | CJ6FYJ 5S0080088-32 x 1/21 / 2 "-75.00 in-lbs.1.875 "Putere mare---
RFQ
Stafford Mfg 5S010008 Cuplaj de arbore rigid, 1 bucată despicat, tip clemă, alezaj 5/8 x 1/2 inch, inox | CJ6FYK 5S01000810-32 x 1/2-5 / 8 "142.50 in-lbs.2.250 "Putere mare1 / 2 "--
RFQ
Stafford Mfg 5S010010 Cuplaj de arbore rigid, 1 bucată despicat, tip clemă, alezaj 5/8 x 5/8 inch, inox | CJ6FYL 5S01001010-32 x 1/25 / 8 "-178.13 in-lbs.2.250 "Putere mare--€139.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG 5S106106K Cuplaj de arbore rigid, canelură, 1 bucată despărțit, tip clemă, alezaj 1-3/8 x 1-3/8 inch, inox