Stafford Mfg 7L009 Shaft Collar, 1 Piece Split, Clamp Type, 9/16 Inch Bore, Steel | CJ6DFE

STAFFORD MFG 7L009 Guler de arbore, 1 bucată despicat, tip clemă, orificiu de 9/16 inch, oțel

Articol: CJ6DFE Model: 7L009
€14.11 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Dimensiunea canalului9 / 16 "
finalizareaOxid negru
Calitate1215
MaterialOţel
În afara Dia.1.313 "
Material șurubAliaj de oțel
Dimensiunea șurubului10-32 x 5/8
TipProfil scăzut
Lăţime0.438 "

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDimensiunea canaluluifinalizareaCalitateÎn afara Dia.Material șurubDimensiunea șurubuluiTipPreț
Stafford Mfg 1L002 Colier de arbore, 1 bucată despicat, tip clemă, orificiu de 1/8 inch, oțel | CJ6CVH 1L0020.250 "1 / 8 "Oxid negru12150.813 "Aliaj de oțel4-40 x 3/8Putere mare€10.86
RFQ
Stafford Mfg 1L003 Colier de arbore, 1 bucată despicat, tip clemă, orificiu de 3/16 inch, oțel | CJ6CVJ 1L0030.250 "3 / 16 "Oxid negru12150.813 "Aliaj de oțel4-40 x 3/8Putere mare€11.26
RFQ
Stafford Mfg 1L004 Colier de arbore, 1 bucată despicat, tip clemă, orificiu de 1/4 inch, oțel | CJ6CVK 1L0040.250 "1 / 4 "Oxid negru12150.813 "Aliaj de oțel4-40 x 3/8Putere mare€11.26
RFQ
Stafford Mfg 1L005 Guler de arbore, 1 bucată despicat, tip clemă, gaură de 5/16 inch, oțel | CJ6CVL 1L0050.250 "5 / 16 "Oxid negru12150.813 "Aliaj de oțel4-40 x 3/8Putere mare€11.55
RFQ
Stafford Mfg 1L006 Colier de arbore, 1 bucată despicat, tip clemă, orificiu de 3/8 inch, oțel | CJ6CVM 1L0060.313 "3 / 8 "Oxid negru12151.063 "Aliaj de oțel6-32 x 3/8Putere mare€9.43
RFQ
Stafford Mfg 1L007 Colier de arbore, 1 bucată despicat, tip clemă, orificiu de 7/16 inch, oțel | CJ6CVN 1L0070.313 "7 / 16 "Oxid negru12151.063 "Aliaj de oțel6-32 x 3/8Putere mare€10.08
RFQ
Stafford Mfg 1L008 Colier de arbore, 1 bucată despicat, tip clemă, orificiu de 1/2 inch, oțel | CJ6CVP 1L0080.375 "1 / 2 "Oxid negru12151.250 "Aliaj de oțel8-32 x 1/2Putere mare€10.60
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG 7L009 Guler de arbore, 1 bucată despicat, tip clemă, orificiu de 9/16 inch, oțel
€14.11 /unitate