Stafford Mfg 8L107P11 Shaft Collar, 2 Piece Split, Clamp Type, 1-7/16 Inch Bore, Chrome Plated, Steel | CJ6JAX

STAFFORD MFG 8L107P11 Guler de arbore, 2 bucată despicat, tip clemă, orificiu de 1-7/16 inch, cromat, oțel

Articol: CJ6JAX Model: 8L107P11
€39.57 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Dimensiunea canalului1-7/16 "
finalizareaCromat
Calitate1215
MaterialOţel
În afara Dia.2.250 "
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Dimensiunea șurubului1/4-28 x 5/8
TipProfil scăzut
Lăţime0.563 "

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelTipDimensiunea canaluluifinalizareaLăţimeCalitateÎn afara Dia.Material șurubDimensiunea șurubuluiPreț
Stafford Mfg 2L002 Colier de arbore, 2 bucăți, tip clemă, orificiu de 1/8 inch, oțel | CJ6DQV 2L002Putere mare1 / 8 "Oxid negru0.250 "12150.813 "Aliaj de oțel4-40 x 3/8€24.82
RFQ
Stafford Mfg 2L003 Guler de arbore, 2 bucăți despicat, tip clemă, orificiu de 3/16 inch, oțel | CJ6DQW 2L003Putere mare3 / 16 "Oxid negru0.250 "12150.813 "Aliaj de oțel4-40 x 3/8-
RFQ
Stafford Mfg 2L004 Guler de arbore, 2 bucăți despicat, tip clemă, orificiu de 1/4 inch, oțel | CJ6DQX 2L004Putere mare1 / 4 "Oxid negru0.250 "12150.813 "Aliaj de oțel4-40 x 3/8€19.57
RFQ
Stafford Mfg 2L005 Guler de arbore, 2 bucăți despicat, tip clemă, gaură de 5/16 inch, oțel | CJ6DQY 2L005Putere mare5 / 16 "Oxid negru0.250 "12150.813 "Aliaj de oțel4-40 x 3/8-
RFQ
Stafford Mfg 2L006 Colier de arbore, 2 bucăți despicat, tip clemă, orificiu de 3/8 inch, oțel | CJ6DQZ 2L006Putere mare3 / 8 "Oxid negru0.313 "12151.063 "Aliaj de oțel6-32 x 3/8€13.40
RFQ
Stafford Mfg 2L007 Colier de arbore, 2 bucăți despicat, tip clemă, orificiu de 7/16 inch, oțel | CJ6DRA 2L007Putere mare7 / 16 "Oxid negru0.313 "12151.063 "Aliaj de oțel6-32 x 3/8€15.02
RFQ
Stafford Mfg 2L008 Colier de arbore, 2 bucăți, tip clemă, orificiu de 1/2 inch, oțel | CJ6DRB 2L008Putere mare1 / 2 "Oxid negru0.375 "12151.250 "Aliaj de oțel8-32 x 1/2€14.24
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG 8L107P11 Guler de arbore, 2 bucată despicat, tip clemă, orificiu de 1-7/16 inch, cromat, oțel
€39.57 /unitate