Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBFHEADS102412P100 Socket Head Cap Screw, Flat, 18-8 Stainless Steel #10-24 X 1/2 Inch Size, 100Pk | AH7CJL 36RJ63

FOREVERBOLT FBFHEADS102412P100 Șurub cu cap cu cap, plat, oțel inoxidabil 18-8 Dimensiune #10-24 X 1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AH7CJL Model: FBFHEADS102412P100Crucea Ref: 36RJ63

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€49.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 10-24
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8
Cap Dia.0.411 "
Inaltimea capului0.127 "
Tip capPlat
Lungime1 / 2 "
Min. Rezistență la tracțiune80,000 psi
Rockwell HardnessB80 la C32
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă250 grade F
Filet Dia.#10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului0.373 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Element de blocare automată: Nu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBFHEADS102412P100 Șurub cu cap cu cap, plat, oțel inoxidabil 18-8 Dimensiune #10-24 X 1/2 inch, 100 buc.
€49.45 /ambalaj