STANLEY 029025R Cufă de scule mobilă 29-7/8 inch lățime 24 galoane | AA6KDK 14C636

STANLEY 029025R Cufă de instrumente mobilă 29-7/8 inch lățime 24 galoane

În stoc
Element: AA6KDK Model: 029025RCrucea Ref: 14C636

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€239.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie pentru instrumente de rulare
CuloriNegru
Diapozitive cu sertareNici unul
finalizareamată
Design mânerMâner de oțel extracție
În interiorul adâncimii14.125 "
Înălțimea interioară15.5 "
Lățimea interioară24.375 "
Rating de încărcare110 lb.
Sistem de blocareDa
MaterialPolipropilenă
Numărul sertarelor0
Numărul de mânere1
Număr de bucați1
Numărul tăvilor1
Adâncimea totală18.625 "
Inălțime totală19.125 "
Lățimea totală29.875 "
Capacitate de stocare24 gal.
Diametrul roților5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)76.84
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS3926909980
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelMaterialCuloriDesign mânerAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăCapacitate de stocareDiametrul roțilorPreț
STANLEY 033026R Cufă de scule mobilă 20-3/8 inchi lățime 12 galoane | AA6KDF 14C632 033026RPolipropilenăNegruOțel telescopic11.75 "12.5 "20.375 "12 gal.7"€153.07
STANLEY 037025H Cufă mobilă de scule rulante 50 galoane | AB9UMU 2FDB7 037025HSpumă structurală de înaltă densitateRoșuMare, extragere, lată, oțel37.5 "23.25 "22.187 "50 gal.-€299.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY 029025R Cufă de instrumente mobilă 29-7/8 inch lățime 24 galoane
€239.88 /unitate