STANLEY 57-554 Baros cu față moale 11 1/2 lb | AB9UMV 2FDB8

STANLEY 57-554 Baros cu față moale 11 1/2 lb

În stoc
Element: AB9UMV Model: 57-554Crucea Ref: 2FDB8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€363.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocanul de sanie cu față moale
Diametrul feței3.5 "
Manipulați culoareaRoșu
Design mânerErgonomic
Manipulați materialulOţel
Culoarea capuluiRoșu
Lungimea capului8"
Materialul capuluiUretan peste oțel împușcat
Greutatea capului11-1 / 2 lb.
Șef Lățime3 13 / 32 "
NesparkingDa
Lungime totală36 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS8205206000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul fețeiLungimea capuluiMaterialul capuluiGreutatea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț
Ciocan STANLEY 57-550 Soft Face 5 Lb | AF2CAL 6R341 57-5502.75 "7"Uretan peste oțel împușcat5 lb.2.875 "20 "€201.03
STANLEY 57-552 Ciocan cu față moale 10 1/2 lb | AF2CAM 6R343 57-5523.5 "8"Oțel Shot10-1 / 2 lb.3 25 / 64 "30 "€398.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY 57-554 Baros cu față moale 11 1/2 lb
€363.92 /unitate