Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ciocan STANLEY 57-550 Soft Face 5 Lb | AF2CAL 6R341

STANLEY 57-550 Ciocan cu față moale 5 lb

În stoc
Element: AF2CAL Model: 57-550Crucea Ref: 6R341
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
€196.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocanul de sanie cu față moale
Diametrul feței2.75 "
Manipulați culoareaRoșu
Design mânerErgonomic
Manipulați materialulOţel
Culoarea capuluiRoșu
Lungimea capului7"
Materialul capuluiUretan peste oțel împușcat
Greutatea capului5 lb.
Șef Lățime2.875 "
NesparkingDa
Lungime totală20 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)50.04
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8205206000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul fețeiLungimea capuluiMaterialul capuluiGreutatea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț
STANLEY 57-554 Baros cu față moale 11 1/2 lb | AB9UMV 2FDB8 57-5543.5 "8"Uretan peste oțel împușcat11-1 / 2 lb.3 13 / 32 "36 "€408.99
STANLEY 57-552 Ciocan cu față moale 10 1/2 lb | AF2CAM 6R343 57-5523.5 "8"Oțel Shot10-1 / 2 lb.3 25 / 64 "30 "€398.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY 57-550 Ciocan cu față moale 5 lb
€196.55 /unitate