STANLEY 57-552 Ciocan cu față moale 10 1/2 lb | AF2CAM 6R343

STANLEY 57-552 Ciocan cu față moale 10 1/2 lb

În stoc
Element: AF2CAM Model: 57-552Crucea Ref: 6R343

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€398.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocanul de sanie cu față moale
Diametrul feței3.5 "
Manipulați culoareaRoșu
Design mânerErgonomic
Manipulați materialulOţel
Culoarea capuluiRoșu
Lungimea capului8"
Materialul capuluiOțel Shot
Greutatea capului10-1 / 2 lb.
Șef Lățime3 25 / 64 "
NesparkingDa
Lungime totală30 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.075
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS8205206000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul fețeiLungimea capuluiMaterialul capuluiGreutatea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț
STANLEY 57-554 Baros cu față moale 11 1/2 lb | AB9UMV 2FDB8 57-5543.5 "8"Uretan peste oțel împușcat11-1 / 2 lb.3 13 / 32 "36 "€408.99
Ciocan STANLEY 57-550 Soft Face 5 Lb | AF2CAL 6R341 57-5502.75 "7"Uretan peste oțel împușcat5 lb.2.875 "20 "€196.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY 57-552 Ciocan cu față moale 10 1/2 lb
€398.67 /unitate