Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY 66-358 Șurubelniță cu mai mulți biți 6 biți | AE3AVM 5AHC5

STANLEY 66-358 Șurubelniță multi-biți stubby 6 biți

În stoc
Articol: AE3AVM Model: 66-358Crucea Ref: 5AHC5
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
€13.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță multi-biți
Tip de retenție de bițiMagnetic
Stil BitDublu încheiat
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul driverului5-in-1
finalizareaChrome
Design mânerBi-material
Număr de bucați7
Lungime totală4.5 "
Aplicație primarăScop general
ClichetareDa
Material de coadăChrome Vanadiu Steel
Tip ShankSolid
Mărimi inclusePhillips # 1, (2) # 2, fante 1/8 ", 3/16", 1/4 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8466100175
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiifinalizareaDesign mânerNumăr de bucațiLungime totalăMaterial de coadăMărimi inclusePreț
STANLEY 68-012 Surubelnita 6 cai | AB3NHR 1UK65 68-0121/4 ", 5/16"ChromeCauciuc rezistent la alunecare47.75 "Chrome Vanadiu SteelPH1 x 3/16 "cu fante, PH x 1/4" cu fante€13.53
STANLEY 66-344 Surubelnita de buzunar 5/32 1/8 #1 #0 | AB9ZJZ 2GXG3 66-3441 / 4 "NaturalRotund din plastic bimaterial cu clip de buzunar35.25 "OţelPH0 x 1/8 "cu fante, PH1 x 5/32" cu fante€7.05
STANLEY 68-010 Surubelnita Multi-bit | AF2UDA 6XW12 68-0101 / 4 "ChromeErgonomic1110.5 "Chrome Vanadiu SteelPhillips #1, #2, Pozidriv(R) #1, #2, Robertson Square Recess #1, #2, crestat 1/4", 3/16", Torx(R) T15, T30€35.42
STANLEY FMHT69236 Surubelnita Multi-bit 13 Buc. | AG2PVY 31XR28 FMHT692361 / 4 "ChromeRotund cu mâner din cauciuc supramoldat1311 39 / 64 "MetalPhillips #1, #2, #3, crestat 3/16", 1/4", 5/16", Robertson Square Recess #1 #2, #3, Torx(R) T10, T15, T20€61.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY 66-358 Șurubelniță multi-biți stubby 6 biți
€13.64 /unitate