Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY 68-010 Surubelnita Multi-bit | AF2UDA 6XW12

STANLEY 68-010 Surubelnita Multi-bit

În stoc
Element: AF2UDA Model: 68-010Crucea Ref: 6XW12
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
€35.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță multi-biți
Tip de retenție de bițiMagnetic
Stil BitSingur încheiat
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul driverului10-in-1
finalizareaChrome
Design mânerErgonomic
Număr de bucați11
Lungime totală10.5 "
Aplicație primarăScop general
ClichetareDa
Material de coadăChrome Vanadiu Steel
Tip ShankSolid
Mărimi inclusePhillips #1, #2, Pozidriv(R) #1, #2, Robertson Square Recess #1, #2, crestat 1/4", 3/16", Torx(R) T15, T30
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8466100175
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiifinalizareaDesign mânerNumăr de bucațiLungime totalăMaterial de coadăMărimi inclusePreț
STANLEY 68-012 Surubelnita 6 cai | AB3NHR 1UK65 68-0121/4 ", 5/16"ChromeCauciuc rezistent la alunecare47.75 "Chrome Vanadiu SteelPH1 x 3/16 "cu fante, PH x 1/4" cu fante€13.53
STANLEY 66-344 Surubelnita de buzunar 5/32 1/8 #1 #0 | AB9ZJZ 2GXG3 66-3441 / 4 "NaturalRotund din plastic bimaterial cu clip de buzunar35.25 "OţelPH0 x 1/8 "cu fante, PH1 x 5/32" cu fante€7.05
STANLEY 66-358 Șurubelniță cu mai mulți biți 6 biți | AE3AVM 5AHC5 66-3581 / 4 "ChromeBi-material74.5 "Chrome Vanadiu SteelPhillips # 1, (2) # 2, fante 1/8 ", 3/16", 1/4 "€13.64
STANLEY FMHT69236 Surubelnita Multi-bit 13 Buc. | AG2PVY 31XR28 FMHT692361 / 4 "ChromeRotund cu mâner din cauciuc supramoldat1311 39 / 64 "MetalPhillips #1, #2, #3, crestat 3/16", 1/4", 5/16", Robertson Square Recess #1 #2, #3, Torx(R) T10, T15, T20€61.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY 68-010 Surubelnita Multi-bit
€35.42 /unitate