Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY FMHT69236 Surubelnita Multi-bit 13 Buc. | AG2PVY 31XR28

STANLEY FMHT69236 Șurubelniță multi-biți 13 buc.

În stoc
Articol: AG2PVY Model: FMHT69236Crucea Ref: 31XR28
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
€61.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță multi-biți
Tip de retenție de bițiSchimbare rapida
Stil Bit1/4 "Hex
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul driverului12-În-1
finalizareaChrome
Design mânerRotund cu mâner din cauciuc supramoldat
Număr de bucați13
Lungime totală11 39 / 64 "
Aplicație primarăScop general
ClichetareDa
Material de coadăMetal
Tip ShankSolid
Mărimi inclusePhillips #1, #2, #3, crestat 3/16", 1/4", 5/16", Robertson Square Recess #1 #2, #3, Torx(R) T10, T15, T20
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.35
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8207906000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiifinalizareaDesign mânerNumăr de bucațiLungime totalăMaterial de coadăMărimi inclusePreț
STANLEY 68-012 Surubelnita 6 cai | AB3NHR 1UK65 68-0121/4 ", 5/16"ChromeCauciuc rezistent la alunecare47.75 "Chrome Vanadiu SteelPH1 x 3/16 "cu fante, PH x 1/4" cu fante€13.53
STANLEY 66-344 Surubelnita de buzunar 5/32 1/8 #1 #0 | AB9ZJZ 2GXG3 66-3441 / 4 "NaturalRotund din plastic bimaterial cu clip de buzunar35.25 "OţelPH0 x 1/8 "cu fante, PH1 x 5/32" cu fante€7.05
STANLEY 66-358 Șurubelniță cu mai mulți biți 6 biți | AE3AVM 5AHC5 66-3581 / 4 "ChromeBi-material74.5 "Chrome Vanadiu SteelPhillips # 1, (2) # 2, fante 1/8 ", 3/16", 1/4 "€13.64
STANLEY 68-010 Surubelnita Multi-bit | AF2UDA 6XW12 68-0101 / 4 "ChromeErgonomic1110.5 "Chrome Vanadiu SteelPhillips #1, #2, Pozidriv(R) #1, #2, Robertson Square Recess #1, #2, crestat 1/4", 3/16", Torx(R) T15, T30€35.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY FMHT69236 Șurubelniță multi-biți 13 buc.
€61.95 /unitate