Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY 89-817 Clichet cu eliberare rapidă 1/4 Dimensiune antrenare 6-1/8 Lungime | AH8MEV 38WF35

STANLEY 89-817 Clichet cu eliberare rapidă 1/4 Dimensiune antrenare 6-1/8 Lungime

În stoc
Articol: AH8MEV Model: 89-817Crucea Ref: 38WF35

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€34.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClichet cu eliberare rapidă
Dimensiunea unității1 / 4 "
finalizareaChrome
Mișcarea capuluiFixed
Stilul șefuluiPară
MaterialOţel
Min. Arc Swing6.9 grade
Numărul de dinți cu angrenaj52
Lungime totală6.125 "
InversareaDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Nonsparking: Nu
    • Izolat / Neizolat: Neizolat

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiLungime totalăPreț
STANLEY 89-818 Clichet de mână cu eliberare rapidă 3/8 Dimensiune 8 lungime | AH8MEW 38WF36 89-8183 / 8 "8"€42.88
STANLEY 89-819 Clichet cu eliberare rapidă 1/2 Dimensiune antrenare 10-1/4 Lungime | AH8MEX 38WF37 89-8191 / 2 "10.25 "€53.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY 89-817 Clichet cu eliberare rapidă 1/4 Dimensiune antrenare 6-1/8 Lungime
€34.22 /unitate