Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY FBB199NRP 4 5X4 BAALAMĂ UȘĂ 32D STS Balamală cu mort completă Pin nedemontabil de 4-1/2 inch | AH8EMU 38NC93

STANLEY FBB199NRP 4 5X4 BAALAMĂ UȘĂ 32D STS Balamă completă 4-1/2 inch Pin nedemontabil

În stoc
Articol: AH8EMU Model: FBB199NRP 4 5X4 UȘOARĂ 32D STSCrucea Ref: 38NC93

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€145.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama la cap
Tip rulmentMinge
CornersPătrat
Lățimea frunzei ușii1 15 / 32 "
finalizareaOțel inoxidabil satinat
Lățimea frunzei cadrului1 15 / 32 "
Piese metaliceInclus
găuricu
Găuri pe frunză4
Capacitate de încărcare150.0 lb.
MaterialOţel inoxidabil
MontareÎnșurubat
Număr de fire0
OrientareFără mâini
Pin Dia.1.5 "
Material PinOţel
Tip PinNedetașabil
Gama de mișcare270 grade
Grosimea ușii necesară1.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5895
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)8.38
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rezistent la ligatură: Nu
    • Înălțimea frunzei ușii: 4-1 / 2 "
    • Înălțimea frunzei cadrului: 3-1/2"
    • Grosimea canatului de ușă: 0.180"
    • Grosimea frunzei cadrului: 0.180"

Variante de produs

ProdusModelMontareLățimea frunzei ușiifinalizareaTip PinGama de mișcareGrosimea ușii necesarăLățimea frunzei cadruluigăuriPreț
STANLEY BB852 5X6 BALAMĂ PENTRU UȘĂ ÎNCHISIERĂ P STL Balamală pentru închisoare din oțel 5 inci înălțime x 6 inchi lățime | AH8EMR 38NC91 BB852 5X6 BALANTA UȘĂ DE ÎNCHISORIE P STLSudare3"Prim strat deDetașabil180 grade1.75 "3"Fără€608.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY FBB199NRP 4 5X4 BAALAMĂ UȘĂ 32D STS Balamă completă 4-1/2 inch Pin nedemontabil
€145.60 /unitate