Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY STHT20140 Ferăstrău 15-3/8 inch Bi Material | AF7ZFD 23TL79

STANLEY STHT20140 Ferăstrău 15-3/8 inch Bi Material

În stoc
Articol: AF7ZFD Model: STHT20140Crucea Ref: 23TL79
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
€41.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău pentru metale
Lungimea lamei12 "
Materialul lameiOțel cu conținut ridicat de carbon
Lățimea lamei1 / 2 "
Materiale cadruMetal
FuncţiePentru tăiere
Design mânerBi-material ergonomic
Manipulați materialulBi-material
Lungime15.375 "
Număr de bucați1
Denti pe inch24
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Adâncimea gâtului4.75 "
TipTensiune ridicata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7155
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8202100000

Detalii produs:

    • Caracteristici: Tensiune complet reglabila

Variante de produs

ProdusModelFuncţieArticolLungimeMaterialDenti pe inchAdâncimea gâtuluiPreț
Ferăstrău STANLEY 15-113 High Tension Pro 12 In | AD2KMU 3Q044 15-113Susține lama de 12 inchi la până la 32000 PSIFerăstrău pentru metale---3.875 "€81.77
STANLEY 15-630 Lamă de ferăstrău 12 inch 32 Tpi Bi-metal | AE6DUG 5R854 15-630-Lamă de ferăstrău12 "Bi-Metal32-€4.79
STANLEY 15-631 Lamă de ferăstrău 12 inch 24 Tpi Bi-metal | AE6DUH 5R856 15-631-Lamă de ferăstrău12 "Bi-Metal24-€5.05
STANLEY 15-632 Lamă de ferăstrău 12 inch 18tpi Bi-metal | AE6DUJ 5R858 15-632-Lamă de ferăstrău12 "Bi-Metal18-€5.19
STANLEY 15-922A Lame de ferăstrău 12 inch 32 Tpi - Pachet De 2 | AE6DUK 5R893 15-922A-Lamă de ferăstrău12 "Otel carbon32-€3.61
STANLEY 15-928A Lame de ferăstrău 12 inch 18 Tpi - Pachet De 2 | AE6DUL 5R899 15-928A-Lamă de ferăstrău12 "Otel carbon18-€3.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY STHT20140 Ferăstrău 15-3/8 inch Bi Material
€41.45 /unitate