Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ferăstrău STANLEY 15-113 High Tension Pro 12 In | AD2KMU 3Q044

STANLEY 15-113 Fierăstrău High Tension Pro 12 in

În stoc
Articol: AD2KMU Model: 15-113Crucea Ref: 3Q044
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
€81.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău pentru metale
Lungimea lamei12 "
FuncţieSusține lama de 12 inchi la până la 32000 PSI
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Adâncimea gâtului3.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)41.66
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8202100000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Tensiune complet reglabila

Variante de produs

ProdusModelFuncţieArticolLungimeMaterialDenti pe inchAdâncimea gâtuluiPreț
STANLEY 15-630 Lamă de ferăstrău 12 inch 32 Tpi Bi-metal | AE6DUG 5R854 15-630-Lamă de ferăstrău12 "Bi-Metal32-€4.79
STANLEY 15-631 Lamă de ferăstrău 12 inch 24 Tpi Bi-metal | AE6DUH 5R856 15-631-Lamă de ferăstrău12 "Bi-Metal24-€5.05
STANLEY 15-632 Lamă de ferăstrău 12 inch 18tpi Bi-metal | AE6DUJ 5R858 15-632-Lamă de ferăstrău12 "Bi-Metal18-€5.19
STANLEY 15-922A Lame de ferăstrău 12 inch 32 Tpi - Pachet De 2 | AE6DUK 5R893 15-922A-Lamă de ferăstrău12 "Otel carbon32-€3.61
STANLEY 15-928A Lame de ferăstrău 12 inch 18 Tpi - Pachet De 2 | AE6DUL 5R899 15-928A-Lamă de ferăstrău12 "Otel carbon18-€3.51
STANLEY STHT20140 Ferăstrău 15-3/8 inch Bi Material | AF7ZFD 23TL79 STHT20140Pentru tăiereFerăstrău pentru metale15.375 "-244.75 "€41.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY 15-113 Fierăstrău High Tension Pro 12 in
€81.77 /unitate