Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY TRA706-5C Capse Hd 3/8 inch 5000 | AF4TNV 9JGW6

STANLEY TRA706-5C Capse Hd 3/8 inch 5000

În stoc
Articol: AF4TNV Model: TRA706-5CCrucea Ref: 9JGW6
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
€20.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapse
Lățimea coroanei (in.)0.050
Ecartament0.050 x 0.022
Lungimea piciorului3 / 8 "
Lungimea unghiilor (inch)3 / 8 "
TipT50

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.77
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8305200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea picioruluiTipPreț
STANLEY TRO400T Staples Office Alloy PK5000 | AH2XQL 30PC78 TRO400T1/4Birou-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY TRA706-5C Capse Hd 3/8 inch 5000
€20.36 /unitate