Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator de grosime cu cadran STARRETT 1015A 0-0.500 in | AC4GZX 2ZUN2 / 53119

STARRETT 1015A Indicator de grosime cu cadran 0-0.500 in

În stoc
Articol: AC4GZX Model: 1015ACrucea Ref: 2ZUN2 / 53119
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
€834.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de grosime a cadranului
Certificat de calibrareNu
ConstrucţieCadru turnat
Tip de contactPlat
Apelați citirea0-50
Gamă0 - 0.5 "
Rezoluţie0.0005 "
Adâncimea gâtului2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dia contact plat. (0.250 ")

Variante de produs

ProdusModelGamăRezoluţieAdâncimea gâtuluiPreț
STARRETT 1015B-4 Indicator de grosime cu cadran 0.250 inch D 0-1 in | AC4GZY 2ZUN3 / 67649 1015B-40 - 1 "0.001 "4"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 1015A Indicator de grosime cu cadran 0-0.500 in
€834.57 /unitate