Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 207Z Cusătură micrometru cu nas snub 0-0.375 in | AD6XEK 4CEP6 / 56173

STARRETT 207Z Cusătură micrometru cu nas snub 0-0.375 in

În stoc
Articol: AD6XEK Model: 207ZRef încrucișat: 4CEP6 / 56173
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
€660.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru Snub Nose Can Seam
NicovalăRundă
Material de nicovalăOţel
Ziua OperațieiDigital mecanic
Gamă0 - 0.375 "
Rezoluţie0.001 "
Ieșire SPCNu
AxPlat
Materialul axuluiOţel
DegetarFrecare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS9017304000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett 207Z este un micrometru cu cusătură cu nas snub conceput pentru a măsura adâncimea, lățimea și lungimea cutiilor de aerosoli.
    • Are o construcție din oțel inoxidabil cu un finisaj satinat anti-orbire și un design de mânecă moletă cu linii eșalonate și figuri distincte pentru o lizibilitate ușoară.

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
STARRETT 208Z Micrometru pentru cusătură cutie 0-0.375 in | AD6XEM 4CEP8 / 56175 208ZMicrometru poate seamăna€577.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 207Z Cusătură micrometru cu nas snub 0-0.375 in
€660.83 /unitate