Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator de testare cu cadran STARRETT 708AZ 0-0.010 in | AC4GZF 2ZUK1 / 64212

STARRETT 708AZ Indicator de testare cu cadran 0-0.010 in

În stoc
Articol: AC4GZF Model: 708AZCrucea Ref: 2ZUK1 / 64212
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
€803.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApelați indicatorul de testare
Tip rulmentCu bijuterii
Punct de contact Dia.0.078 "
Lungimea punctului de contact13 / 16 "
Stilul punctului de contactcarbid
Formați culoareaAlb
Apelați citirea0-5-0
Dimensiunea cadranului1.5 "
gradații0.0001 "
Stilul indicatoruluiOrizontală
Gamă0 - 0.01 "
Interval pe revoluție0.0100 "
CitindEchilibrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cadranuluigradațiiIncludeGamăPreț
Indicator de testare STARRETT 709AZ Doar 1.375 inci Diametru 0-0.030 | AC4GZG 2ZUK2 / 64214 709AZ1.5 "0.0005 "Nu este inclus0.030 "€667.25
Indicator de testare STARRETT 708ACZ cu Acc 0-0.010 in | AC4GZH 2ZUK3 / 64217 708ACZ1.5 "0.0001 "Suport cu coadă de rândunică0.010 "€970.86
Indicator de testare cu cadran STARRETT 709ACZ 0-0.030 inchi 1.375 diametru | AC4GZJ 2ZUK4 / 64219 709ACZ1.5 "0.0005 "Suport cu coadă de rândunică0.030 "€795.93
Indicator de testare cu cadran STARRETT 709BCZ 0-0.060 inchi 1.375 diametru | AC4GZK 2ZUK5 / 64220 709BCZ1.375 "0.0005 "Suport cu coadă de rândunică0.060 "€970.66
Indicator cu cadran STARRETT 709BZ 0.0005 Grad 0.06 Gamă Wh | AE9XBF 6NAZ7 / 64215 709BZ1.375 "0.001 "Nu este inclus0.060 "€815.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 708AZ Indicator de testare cu cadran 0-0.010 in
€803.09 /unitate