Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator de testare STARRETT 709AZ Doar 1.375 inci Diametru 0-0.030 | AC4GZG 2ZUK2 / 64214

STARRETT Indicator de testare 709AZ Doar 1.375 inci Diametru 0-0.030

În stoc
Articol: AC4GZG Model: 709AZCrucea Ref: 2ZUK2 / 64214
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
€667.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApelați indicatorul de testare
Tip rulmentCu bijuterii
Punct de contact Dia.0.078 "
Lungimea punctului de contact13 / 16 "
Stilul punctului de contactcarbid
Formați culoareaAlb
Apelați citirea0-15-0
Dimensiunea cadranului1.5 "
gradații0.0005 "
Stilul indicatoruluiOrizontală
Gamă0 - 0.03 "
Interval pe revoluție0.0300 "
CitindEchilibrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cadranuluigradațiiIncludeGamăPreț
Indicator de testare cu cadran STARRETT 708AZ 0-0.010 in | AC4GZF 2ZUK1 / 64212 708AZ1.5 "0.0001 "Nu este inclus0.010 "€803.09
Indicator de testare STARRETT 708ACZ cu Acc 0-0.010 in | AC4GZH 2ZUK3 / 64217 708ACZ1.5 "0.0001 "Suport cu coadă de rândunică0.010 "€970.86
Indicator de testare cu cadran STARRETT 709ACZ 0-0.030 inchi 1.375 diametru | AC4GZJ 2ZUK4 / 64219 709ACZ1.5 "0.0005 "Suport cu coadă de rândunică0.030 "€795.93
Indicator de testare cu cadran STARRETT 709BCZ 0-0.060 inchi 1.375 diametru | AC4GZK 2ZUK5 / 64220 709BCZ1.375 "0.0005 "Suport cu coadă de rândunică0.060 "€970.66
Indicator cu cadran STARRETT 709BZ 0.0005 Grad 0.06 Gamă Wh | AE9XBF 6NAZ7 / 64215 709BZ1.375 "0.001 "Nu este inclus0.060 "€815.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Indicator de testare 709AZ Doar 1.375 inci Diametru 0-0.030
€667.25 /unitate