STARRETT 81693 Granit Parallels Pink 2 fețe A 6 x 0.75 x 1 | AF2CPA 6RDK1

STARRETT 81693 Granit Parallels Pink 2 fețe A 6 x 0.75 x 1

Element: AF2CPA Model: 81693Crucea Ref: 6RDK1

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolParalele de granit
CuloriRoz
Planeitate Toleranță unilaterală0.0025 mm
CalitateO Inspecție
Dimensiunea suprafeței150 x 19 mm
Grosime25mm
Tip2-Față
Greutate1 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.07
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS6802930090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCalitateGrosimeTipGreutatePreț
STARRETT 81691 Granit Parallels Pink 2face Aa 6 x 0.75 x 1 | AF2CNR 6RDJ3 81691Laboratorul AA25mm2-Față1 lbs.€1,257.34
STARRETT 81695 Granit Parallels Pink 2 fețe Aa 12 x 1 x 2 | AF2CNT 6RDJ4 81695Laboratorul AA50mm2-Față5 lbs.-
RFQ
STARRETT 81692 Granit Parallels Pink 4face Aa 6 x 0.75 x 1 | AF2CNW 6RDJ7 81692Laboratorul AA25mm4-Față1 lbs.€1,448.67
STARRETT 81696 Granit Parallels Pink 4 fețe Aa 12 x 1 x 2 | AF2CNX 6RDJ8 81696Laboratorul AA50mm4-Față5 lbs.€1,960.42
STARRETT 81704 Granit Parallels Pink 4 fețe Aa 24 x 2 x 4 | AF2CNZ 6RDK0 81704Laboratorul AA100mm4-Față42 lbs.€5,408.76
STARRETT 81697 Granit Parallels Pink 2 fețe A 12 x 1 x 2 | AF2CPB 6RDK2 81697O Inspecție50mm2-Față5 lbs.€1,628.42
STARRETT 81701 Granit Parallels Pink 2 fețe A 18 x 1.5 x 3 | AF2CPC 6RDK3 81701O Inspecție75mm2-Față18 lbs.€1,823.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 81693 Granit Parallels Pink 2 fețe A 6 x 0.75 x 1