STARRETT 81701 Granit Parallels Pink 2 fețe A 18 x 1.5 x 3 | AF2CPC 6RDK3

STARRETT 81701 Granit Parallels Pink 2 fețe A 18 x 1.5 x 3

În stoc
Element: AF2CPC Model: 81701Crucea Ref: 6RDK3

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,823.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolParalele de granit
CuloriRoz
Planeitate Toleranță unilaterală0.0025 mm
CalitateO Inspecție
Dimensiunea suprafeței450 x 37.5 mm
Grosime75mm
Tip2-Față
Greutate18 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS6802930090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Paralelele de granit Starrett 81701 sunt utilizate în atelierele de mașini pentru a ridica, monta sau monta piesele de prelucrat pe mesele mașinilor pentru inspecție și alte operațiuni de prelucrare.
    • Aceste paralele Starrett de gradul de inspecție (gradul A) prezintă finisaj plat și paralel pe cele două fețe înguste opuse și sunt rezistente la rugină și uzură.

Variante de produs

ProdusModelCalitateGrosimeTipGreutatePreț
STARRETT 81691 Granit Parallels Pink 2face Aa 6 x 0.75 x 1 | AF2CNR 6RDJ3 81691Laboratorul AA25mm2-Față1 lbs.€1,257.34
STARRETT 81695 Granit Parallels Pink 2 fețe Aa 12 x 1 x 2 | AF2CNT 6RDJ4 81695Laboratorul AA50mm2-Față5 lbs.-
RFQ
STARRETT 81692 Granit Parallels Pink 4face Aa 6 x 0.75 x 1 | AF2CNW 6RDJ7 81692Laboratorul AA25mm4-Față1 lbs.€1,448.67
STARRETT 81696 Granit Parallels Pink 4 fețe Aa 12 x 1 x 2 | AF2CNX 6RDJ8 81696Laboratorul AA50mm4-Față5 lbs.€1,960.42
STARRETT 81704 Granit Parallels Pink 4 fețe Aa 24 x 2 x 4 | AF2CNZ 6RDK0 81704Laboratorul AA100mm4-Față42 lbs.€5,408.76
STARRETT 81693 Granit Parallels Pink 2 fețe A 6 x 0.75 x 1 | AF2CPA 6RDK1 81693O Inspecție25mm2-Față1 lbs.-
RFQ
STARRETT 81697 Granit Parallels Pink 2 fețe A 12 x 1 x 2 | AF2CPB 6RDK2 81697O Inspecție50mm2-Față5 lbs.€1,628.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 81701 Granit Parallels Pink 2 fețe A 18 x 1.5 x 3
€1,823.31 /unitate