Setul pătrat combinat Starrett C11H-4-4R este ideal pentru lucrări de tăiere de precizie, găurire și așezare. Ele oferă măsurători precise în unghi drept și adâncime și o linie dreaptă de încredere pentru trasarea liniilor. Acest set include o riglă durabilă din oțel, cu marcaje metrice și imperiale și un cap detașabil care poate fi ajustat la diferite unghiuri, făcându-l un instrument indispensabil pentru o gamă largă de aplicații.
Caracteristici:
- Are un cap pătrat din fontă pentru o durată de viață prelungită.
- Acest set pătrat Starret are gradări ușor de citit pentru a minimiza erorile umane în timpul măsurătorilor.
- Dispune de o lamă cu construcție din oțel călit și călit, asigurând durabilitate și rezistență la îndoire.
- Acest set de pătrat combinat are un instrument de aranjare utilizat pentru trasarea unghiurilor drepte și a liniilor paralele și este folosit ca un tri-pătrat, mitra, calibre de adâncime, cadru de înălțime și nivel.
- Are o față pătrată șlefuită de 90 de grade și o față mitrară de 45 de grade.
- Acest set pătrat combinat C11H-4-4R are un șurub de blocare reversibil pentru a răsturna lama fără a scoate șurubul sau piulița de blocare pentru alinierea corectă a lamei cu capete.
- Are un scrib și o nivelă cu burlă, oferind funcționalitate suplimentară pentru sarcinile de nivelare și marcare.
- Acest set pătrat combinat Starrett C11H-4-4R are gradări 4R, permițând măsurători foarte detaliate și precise.
Întrebări frecvente:
Î. Cum întrețin seturile de pătrate combinate?
A. Păstrați-le curate și uscate atunci când nu sunt utilizate. Ștergeți-le cu o cârpă uscată sau folosiți un strat ușor de ulei pentru a preveni ruginirea. Păstrați-l într-o carcasă sau cutie de protecție pentru a preveni deteriorarea sau uzura.
Î. Ce măsurători oferă rigla de oțel din acest set?
A. Rigla din oțel din setul de pătrat combinat Starrett C11H-4-4R include marcaje metrice și imperiale. Această versatilitate permite utilizatorilor să lucreze cu ambele sisteme de măsurare, în funcție de nevoile lor.
Î. Cum funcționează capul detașabil și de ce este important?
A. Capul detașabil din acest set pătrat combinat poate fi poziționat în diferite unghiuri, permițând măsurători precise și ajustări ale aspectului. Această caracteristică este crucială pentru sarcinile care necesită versatilitate și precizie, cum ar fi marcarea unghiurilor sau crearea teșiturii.