Set combinat STARRETT C11HC-6-4R, 6 inch, cute negre, gradații 4R - 3 buc | AC4HAM 2ZUP9 / 56363

STARRETT C11HC-6-4R Set combinat, 6 inch, cute negre, gradări 4R - 3 buc

Element: AC4HAM Model: C11HC-6-4RCrucea Ref: 2ZUP9 / 56363

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiața combinată
Finisaj lamăChrome satinat
Lungimea lamei6"
Materialul lameiOțel călit și călit
finalizareaRid negru
Tipul absolvirii4R
gradații8/16/32/64
Materialul capuluiFontă
Tip capPiață, centru
Număr de bucați3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS9017800000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett C11HC-6-4R este un set pătrat combinat din 3 piese, care cuprinde o lamă/riglă din oțel călit și călit, lung de 6 inchi (15.24 cm), cu finisaj crom satinat, cap pătrat din fontă, un cap central și un raportor. cap cu finisaj cu riduri negre.
    • Capul pătrat este folosit pentru a face unghiuri drepte și linii paralele și are o față pătrată de 90 de grade și o față mitrară de 45 de grade.
    • Capul central este folosit pentru a localiza centrul unei lucrări cilindrice sau pătrate, iar capul raportorului are turnulețe rotative cu gradații duble cu citire directă, ideale pentru măsurarea precisă a unghiurilor.
    • Acest set de pătrat combinat de la Starrett dispune de un șurub de blocare reversibil, un crater și o nivelă cu burlă. Șurubul de blocare reversibil permite răsturnarea lamei fără a scoate șurubul sau piulița de blocare și asigură alinierea corectă a lamei cu capete.

Variante de produs

ProdusModelLungimea lameifinalizareaMaterialul capuluiTip capArticolNumăr de bucațiPreț
STARRETT C11H-4-4R Set pătrat combinat, 4 inch, fontă - 2 buc | AC4HAK 2ZUP7 / 56360 C11H-4-4R4"Rid negruFontăPătratPiața combinată2€194.18
STARRETT C33HC-6-4R Set pătrat combinat de 6 inch; 3 buc | AC4HAP 2ZUR2 / 56393 C33HC-6-4R6"Email neted negruOţelCap pătrat, Cap centralPiața combinată3€419.42
Set combinat STARRETT C435-12-4R, cap din fontă, finisaj cu încrețire neagră - 4 buc | AC4HAR 2ZUR4 / 66682 C435-12-4R12 "Rid negruFontăPătrat, Centru, ProtractorSet Pătrat Combinat4€547.88
STARRETT 11H-6-16R Set pătrat combinat, 2 bucăți, pătrat, lungime lamă de 6 inchi, fontă, 4R | CH9WUZ 26Y954 11H-6-16R----Set Pătrat Combinat-€175.85
RFQ
STARRETT 11H-4-4R Set pătrat combinat, 2 bucăți, pătrat, lungime lamă de 4 inci, fontă, 4R | CH9WVA 26Y953 11H-4-4R----Set Pătrat Combinat-€142.47
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT C11HC-6-4R Set combinat, 6 inch, cute negre, gradări 4R - 3 buc