Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Raportor și indicator de adâncime STARRETT C493B 6 in | AC4HDA 2ZUY4 / 52534

STARRETT C493B Raportor și indicator de adâncime 6 in

În stoc
Element: AC4HDA Model: C493BCrucea Ref: 2ZUY4 / 52534
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
€219.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtractor și Gage Adâncime
Acuratete+/- 15 min
LamăDa
Dimensiunea lamei1 / 4 "
finalizareaChrome satinat
gradații0-180
CapPătrat
Lungime6"
MaterialOțel de scule
GamăGrad 0 - 180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS9017800000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett C493B este o unitate combinată de raportor și indicator de adâncime, ideală pentru utilizare în aplicații de prelucrare a metalului sau a lemnului pentru a măsura simultan unghiurile și adâncimile.
    • Manometrul cu lungimea de 6 inchi și raportorul prezintă gradări la 8-64 și, respectiv, 0-180 de grade.
    • Protractor permite, de asemenea, o citire directă a unghiurilor suplimentare.
    • Acest instrument Starret are o suprafață plană pe partea din spate a capului, permițând așezarea lui plat pe suprafața de lucru.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT C493B Raportor și indicator de adâncime 6 in
€219.14 /unitate