STENS 330357 Lamă Hi-Lift, 20-1/2 inch lungime, 2-1/2 inch lățime | AA3QZB 11T523

STENS 330357 Lamă Hi-Lift, 20-1/2 inch lungime, 2-1/2 inch lățime

Articol: AA3QZB Model: 330357Crucea Ref: 11T523

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de tuns iarba
Tip lamăStandard
Gaura centrala29 / 32 "
Lungime20.5 "
MărimeaL 2-1/2" Grosime .305 Orificiu central 29/32"
Grosime0.305 "
TipDrept
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.3
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8208403000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lama pentru mașina de tuns iarba Stens 330357 are curbe adânci la capete pentru a crea suficientă aspirație pentru circulația și eliminarea tăieturii
    • Se potrivește cu motociclete John Deere 4010, tractoare din seria 400-455, suporturi frontale din seria F910-F935 și F1145 și tractoare utilitare compacte 670-955
    • Înlocuiește modelele John Deere AM100538, M141785 și M87622

Variante de produs

ProdusModelTip lamăLungimeMărimeaGrosimeTipLăţimePreț
STENS 330316 Lama de tuns iarba 19-1/2 inch | AA3QZA 11T522 330316Standard19.5 "L 3" Grosime .209 Orificiu central 11/16"0.209 "Format, Hi-Lift3"-
RFQ
STENS 330365 Lama de tuns iarba 18-5/8 inch | AA3QZC 11T524 330365Standard18.625 "L 2-1/2" Grosime .203 Orificiu central 13/16"0.203 "Format2.5 "€24.36
STENS 330369 Lama de tuns iarba 17 inch | AA3QZD 11T525 330369Standard17 "L 2-1/2" Grosime .203 Orificiu central 13/16"0.203 "Format2.5 "-
RFQ
STENS 330373 Lama de tuns iarba 16-11/16 inch | AA3QZE 11T526 330373Standard16 11 / 16 "L 2-1/2" Grosime .203 Orificiu central 13/16"0.203 "Format2.5 "-
RFQ
STENS 330401 Lama de tuns iarba 18-5/8 inch | AA3QZG 11T528 330401Standard18.625 "L 2-1/2" Grosime .203 Orificiu central 13/16"0.203 "Format, Hi-Lift2.5 "€28.76
STENS 330405 Lama de tuns iarba 16-5/8 inch | AA3QZH 11T529 330405Standard16.625 "L 2-1/2" Grosime .203 Orificiu central 13/16"0.203 "Format2.5 "€26.21
STENS 330453 Lama de tuns iarba 21-1/2 inch | AA3QZJ 11T532 330453Standard21.5 "L 2-1/2" Grosime .209 Orificiu central 13/16"0.209 "Drept2.5 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STENS 330357 Lamă Hi-Lift, 20-1/2 inch lungime, 2-1/2 inch lățime