Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STRANCO INC CVC-1054-PK Marcator pentru țevi 480 volți 1-1/4 in. Și Pk5 mai mic | AF3QFR 8AW13

STRANCO INC CVC-1054-PK Marcator pentru țevi 480 volți 1-1/4 in. Și Pk5 mai mic

În stoc
Element: AF3QFR Model: CVC-1054-PKCrucea Ref: 8AW13
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
€8.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalPortocaliu
Se potrivește cu țeavă OD1-1 / 4 "și mai mici
Înălţime1 / 2 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card18
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeMarcatori pe cardLăţimePreț
STRANCO INC CVB-1054-PK Marcator pentru țevi 480 volți portocaliu 1-1/8 x 4 in. Pk5 | AF4MHX 9CFD3 CVB-1054-PK-1.125 "41.12 "€8.93
STRANCO INC CVA-1054-PK Marcator pentru țevi 480 volți portocaliu 3in. Și Pk5 mai mare | AF4XZF 9PLT0 CVA-1054-PK3 "și mai mare2.25 "12.25 "€8.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRANCO INC CVC-1054-PK Marcator pentru țevi 480 volți 1-1/4 in. Și Pk5 mai mic
€8.93 /unitate