Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STRAUSS HB2602D91 Habilis File Swiss 8-21/32 inch lungime | AH3FJV 31LX63

STRAUSS HB2602D91 Pila Habilis Swiss 8-21/32 inch lungime

În stoc
Articol: AH3FJV Model: HB2602D91Crucea Ref: 31LX63

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€155.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișier Habilis
Tip tăiereSmooth
Diametru31 / 64 "
MarginiNetăiat
finalizareaNatural
Design mânerRundă
Lungime8 21 / 32 "
ModelElvețian
Numele profiluluiJumătate rotundă
Forma profiluluiJumătate rotundă
Grosime5 / 32 "
Lăţime31 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0562
Înălțimea navei (cm)26.04
Lungimea navei (cm)2.95
Lățimea navei (cm)0.97
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelTip tăiereDiametruForma profiluluiGrosimeLăţimePreț
STRAUSS HB2601D126 Pilă Habilis Swiss 8-21/32 inch lungime | AH3FJQ 31LX59 HB2601D126Grit de diamant13 / 32 "Dreptunghiular7 / 64 "13 / 32 "€156.83
STRAUSS HB2601D91 Pilă Habilis Swiss 8-21/32 inch lungime | AH3FJR 31LX60 HB2601D91Smooth13 / 32 "Dreptunghiular7 / 64 "13 / 32 "€152.51
STRAUSS HB2601D181 Pilă Habilis Swiss 8-21/32 inch lungime | AH3FJT 31LX61 HB2601D181Aspru13 / 32 "Dreptunghiular7 / 64 "13 / 32 "€161.41
STRAUSS HB2602D126 Pilă Habilis Swiss 8-21/32 inch lungime | AH3FJU 31LX62 HB2602D126Grit de diamant31 / 64 "Jumătate rotundă5 / 32 "31 / 64 "€172.13
STRAUSS HB2602D181 Pilă Habilis Swiss 8-21/32 inch lungime | AH3FJW 31LX64 HB2602D181Aspru31 / 64 "Jumătate rotundă5 / 32 "31 / 64 "€158.59
STRAUSS HB2610D126 Pilă Habilis Swiss 8-21/32 inch lungime | AH3FJX 31LX65 HB2610D126Grit de diamant17 / 64 "Rundă17 / 64 "17 / 64 "€116.39
STRAUSS HB2610D91 Pila Habilis Swiss 8-21/32 inch lungime | AH3FJY 31LX66 HB2610D91Smooth17 / 64 "Rundă17 / 64 "17 / 64 "€115.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRAUSS HB2602D91 Pila Habilis Swiss 8-21/32 inch lungime
€155.21 /unitate