Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STRAUSS MI8609D91 Dosar de evacuare elvețian dublu punct oval | AH3FHX 31LX42

STRAUSS MI8609D91 Dosar de evacuare oval elvețian cu două puncte

În stoc
Articol: AH3FHX Model: MI8609D91Crucea Ref: 31LX42

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€49.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișier de evadare
Tip tăiereSmooth
Diametru11 / 64 "
MarginiNetăiat
finalizareaNatural
Design mânerRundă
Lungime5.5 "
ModelElvețian
Numele profiluluiTrecere
Forma profiluluiPunct dublu oval
Grosime5 / 64 "
Lăţime5 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0054
Înălțimea navei (cm)14.61
Lungimea navei (cm)1.96
Lățimea navei (cm)0.41
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelTip tăiereDiametruForma profiluluiGrosimeLăţimePreț
STRAUSS MI8610D126 Dosar de evacuare Swiss Trapezoidal | AH3FHT 31LX38 MI8610D126Grit de diamant5 / 32 "Trapezoidal3 / 64 "5 / 32 "€50.47
STRAUSS MI8610D181 Dosar de evacuare Swiss Trapezoidal | AH3FHU 31LX39 MI8610D181Aspru5 / 32 "Trapezoidal3 / 64 "5 / 32 "€49.72
STRAUSS MI8610D91 Dosar de evacuare Swiss Trapezoidal | AH3FHV 31LX40 MI8610D91Smooth5 / 32 "Trapezoidal3 / 64 "5 / 32 "€48.99
STRAUSS MI8609D126 Dosar de evacuare oval elvețian cu două puncte | AH3FHW 31LX41 MI8609D126Grit de diamant11 / 64 "Punct dublu oval5 / 64 "5 / 32 "€48.67
STRAUSS MI8609D181 Dosar de evacuare oval elvețian cu două puncte | AH3FHY 31LX43 MI8609D181Aspru11 / 64 "Punct dublu oval5 / 64 "5 / 32 "€52.09
STRAUSS MI8617D181 Dosar de evacuare Swiss Equaling | AH3FHZ 31LX44 MI8617D181Aspru5 / 32 "Dreptunghiular3 / 64 "5 / 32 "€53.16
STRAUSS MI8617D126 Dosar de evacuare Swiss Equaling | AH3FJA 31LX45 MI8617D126Grit de diamant5 / 32 "Dreptunghiular3 / 64 "5 / 32 "€52.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRAUSS MI8609D91 Dosar de evacuare oval elvețian cu două puncte
€49.84 /unitate