Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STRAUSS MI8621D126 Pilă de scăpare elvețiană rotundă Diamond Grit | AH3FJE 31LX49

STRAUSS MI8621D126 Dosar de evacuare elvețian rotund diamantat

În stoc
Element: AH3FJE Model: MI8621D126Crucea Ref: 31LX49
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
€61.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișier de evadare
Tip tăiereGrit de diamant
Diametru1 / 16 "
MarginiNetăiat
finalizareaNatural
Design mânerRundă
Lungime5.5 "
ModelElvețian
Numele profiluluiRundă
Forma profiluluiRundă
Grosime1 / 16 "
Lăţime1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)14.61
Lungimea navei (cm)1.96
Lățimea navei (cm)0.41
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelTip tăiereDiametruForma profiluluiGrosimeLăţimePreț
STRAUSS MI8610D126 Dosar de evacuare Swiss Trapezoidal | AH3FHT 31LX38 MI8610D126Grit de diamant5 / 32 "Trapezoidal3 / 64 "5 / 32 "€58.85
STRAUSS MI8610D181 Dosar de evacuare Swiss Trapezoidal | AH3FHU 31LX39 MI8610D181Aspru5 / 32 "Trapezoidal3 / 64 "5 / 32 "€57.97
STRAUSS MI8610D91 Dosar de evacuare Swiss Trapezoidal | AH3FHV 31LX40 MI8610D91Smooth5 / 32 "Trapezoidal3 / 64 "5 / 32 "€57.12
STRAUSS MI8609D126 Dosar de evacuare oval elvețian cu două puncte | AH3FHW 31LX41 MI8609D126Grit de diamant11 / 64 "Punct dublu oval5 / 64 "5 / 32 "€56.75
STRAUSS MI8609D91 Dosar de evacuare elvețian dublu punct oval | AH3FHX 31LX42 MI8609D91Smooth11 / 64 "Punct dublu oval5 / 64 "5 / 32 "€58.10
STRAUSS MI8609D181 Dosar de evacuare oval elvețian cu două puncte | AH3FHY 31LX43 MI8609D181Aspru11 / 64 "Punct dublu oval5 / 64 "5 / 32 "€60.73
STRAUSS MI8617D181 Dosar de evacuare Swiss Equaling | AH3FHZ 31LX44 MI8617D181Aspru5 / 32 "Dreptunghiular3 / 64 "5 / 32 "€61.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRAUSS MI8621D126 Dosar de evacuare elvețian rotund diamantat
€61.54 /unitate