Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STREAMLIGHT 73001 Breloc Lanternă Led Negru 10 L Lr41 | AC3ECL 2RVN2

STREAMLIGHT 73001 Breloc Lanterna Led Negru 10 L Lr41

În stoc
Element: AC3ECL Model: 73001Crucea Ref: 2RVN2

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€20.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanterna cu breloc
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei8 ore
Dimensiune baterieLR41
Baterie TipAlcalin
Culoare carcasăNegru
Diapozitivul corpului.0.43 "
Material corpAluminiu
Diametru0.51 "
Grad de lanternăIndustrial
Rezistența la impactNespecificat
Durata de viață a lămpii100K ore.
Tip lămpiLED-uri
Culoare LEDAlb
Lungime1.5 "
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară10 lm
Moduri de ieșire a luminiiÎnalt
Lumeni10
Gama de lumeni0 la 49
Putere maximă de lumeni10
Numărul de baterii4
Timp de rulare la setare înaltă8 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Tipul comutatoruluiCap rotativ
Evaluarea penetrării apeiNespecificat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8513102000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune baterieCuloare carcasăDurata de viață a lămpiiLungimeTipul comutatoruluiPreț
STREAMLIGHT 73003 Lanternă industrială cu breloc LED roz | AG9RHH 21XN49 73003LR44Roz100,000 ore1.47 "Twist€21.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREAMLIGHT 73001 Breloc Lanterna Led Negru 10 L Lr41
€20.28 /unitate