Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STREN-FLEX EEF-2-906ME-08 Web Sling Flat Eye And Eye 6 Inch Width x 8 Feet | AG2NRQ 31XD90

STREN-FLEX EEF-2-906ME-08 Sling cu ochi și ochi plat, 6 inchi lățime x 8 picioare

În stoc
Articol: AG2NRQ Model: EEF-2-906ME-08Crucea Ref: 31XD90

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€406.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWeb Sling
Capacitatea coșului36,000 lbs.
Capacitate choker Hitch14,500 lb.
CuloriGri
Lungimea ochilor16 "
Lungime8ft
MaterialNailon armat cu margine
Numărul de straturi2
Rating SlingTip 3
Tip SlingOchi plat și ochi
Temp. Gamă-40 grade până la 194 grade F
Capacitate de cuplare verticală18,000 lb.
Husă rezistentă la uzurăNici unul
Grad webDatorie grea
Lăţime6"
Acoperire cu fireAcrilic nepericulos

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.862
Înălțimea navei (cm)15.88
Lungimea navei (cm)32.44
Lățimea navei (cm)5.46
Codul HS5607500000

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de cuplare verticalăCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchHusă rezistentă la uzurăLăţimeCuloriLungimea ochilorLungimePreț
STREN-FLEX EEF1-901-10 Web Sling Eye Eye 10 picioare Lungime 1600 Lb Cap | AB8FZP 25J845 EEF1-901-101600 lb.3,200 lbs.1280 lb.Nici unul1"Galben8"10ft€40.50
STREN-FLEX EEF1-901-12 Web Sling Eye Eye 12 picioare Lungime 1600 Lb Cap | AB8FZQ 25J846 EEF1-901-121600 lb.3,200 lbs.1280 lb.Nici unul1"Galben8"12ft€44.77
STREN-FLEX EEF1-901-18 Web Sling Eye Eye 18 picioare Lungime 1600 Lb Cap | AB8FZR 25J847 EEF1-901-181600 lb.3,200 lbs.1280 lb.Nici unul1"Galben8"18ft€56.37
STREN-FLEX EEF1-901-20 Web Sling Eye Eye 20 picioare Lungime 1600 Lb Cap | AB8FZT 25J848 EEF1-901-201600 lb.3,200 lbs.1280 lb.Nici unul1"Galben8"20ft€59.54
STREN-FLEX EEF1-901-3 Web Sling Eye Eye 3 picioare Lungime 1600 Lb Cap | AB8FZU 25J849 EEF1-901-31600 lb.3200 lb.1280 lb.Nici unul1"Galben8"3ft€30.44
STREN-FLEX EEF1-901-4 Web Sling Eye Eye 4 picioare Lungime 1600 Lb Cap | AB8FZV 25J850 EEF1-901-41600 lb.3,200 lbs.1280 lb.Nici unul1"Galben8"4ft€32.51
STREN-FLEX EEF1-901-6 Web Sling Eye Eye 6 picioare Lungime 1600 Lb Cap | AB8FZW 25J851 EEF1-901-61600 lb.3,200 lbs.1280 lb.Nici unul1"Galben8"6"€36.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREN-FLEX EEF-2-906ME-08 Sling cu ochi și ochi plat, 6 inchi lățime x 8 picioare
€406.06 /unitate