Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STREN-FLEX TCA1-904-16 Choker triunghi cu bandă 16ft 6400b W 4 in | AC4RQZ 30H943

STREN-FLEX TCA1-904-16 Choker triunghi cu bandă sling 16ft 6400b W 4 in

În stoc
Articol: AC4RQZ Model: TCA1-904-16Crucea Ref: 30H943

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,250.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWeb Sling
Capacitatea coșului12,800 lb.
Capacitate choker Hitch5000 lb.
CuloriGalben
Lungimea ochilor12 "
Lungime16ft
MaterialNailon
Numărul de straturi1
Rating SlingTip 1
Tip SlingTriangle and Choker (aluminiu)
Temp. Gamă-40 grade până la 194 grade F
Capacitate de cuplare verticală6400 lb.
Husă rezistentă la uzurăNici unul
Grad webDatorie grea
Lăţime4"
Acoperire cu fireAcrilic nepericulos

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.74
Înălțimea navei (cm)5.46
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchLungimea ochilorLungimeTip SlingCapacitate de cuplare verticalăLăţimePreț
STREN-FLEX TCS1-902-4 Choker triunghi cu bandă sling 4ft L 3200 lb Cap | AB8HEL 25K504 TCS1-902-46400 lb.2500 lb.10 "4ftTriunghi și Choker (oțel)3200 lb.2"€392.52
STREN-FLEX TCS1-902-8 Choker triunghi cu bandă 8ft L 3200 Lb Cap | AB8HEM 25K505 TCS1-902-86400 lb.2500 lb.10 "8ftTriunghi și Choker (oțel)3200 lb.2"€382.26
STREN-FLEX TCS1-902-12 Choker triunghi cu bandă sling 12ft L 3200 Lbcap | AB8HEN 25K506 TCS1-902-126400 lb.2500 lb.10 "12ftTriunghi și Choker (oțel)3200 lb.2"€426.22
STREN-FLEX TCS1-902-18 Choker triunghi cu bandă sling 18ft L 3200 Lbcap | AB8HEP 25K507 TCS1-902-186400 lb.2500 lb.10 "18ftTriunghi și Choker (oțel)3200 lb.2"€450.17
STREN-FLEX TCS1-902-20 Choker triunghi cu bandă 20ft L 3200 Lbcap | AB8HEQ 25K508 TCS1-902-206400 lb.2500 lb.10 "20ftTriunghi și Choker (oțel)3200 lb.2"€458.29
STREN-FLEX TCS1-903-4 Choker triunghi cu bandă sling 4ft L 4800 lb Cap | AB8HER 25K509 TCS1-903-49600 lb.3800 lb.11 "4ftTriunghi și Choker (oțel)4800 lb.3"€604.20
STREN-FLEX TCS1-903-8 Choker triunghi cu bandă 8ft L 4800 Lb Cap | AB8HET 25K510 TCS1-903-89600 lb.3800 lb.11 "8ftTriunghi și Choker (oțel)4800 lb.3"€593.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREN-FLEX TCA1-904-16 Choker triunghi cu bandă sling 16ft 6400b W 4 in
€1,250.09 /unitate