STREN-FLEX TCS2-904-14 Choker triunghi cu bandă 14ft 12000 lb. Latime 4 in | AC4RQB ​​30H922

STREN-FLEX TCS2-904-14 Choker triunghi cu Websling 14ft 12000 Lb. Latime 4 in

În stoc
Articol: AC4RQB Model: TCS2-904-14Crucea Ref: 30H922

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,250.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWeb Sling
Capacitatea coșului24,000 lb.
Capacitate choker Hitch9600 lb.
CuloriGalben
Lungimea ochilor12 "
Lungime14ft
MaterialNailon
Numărul de straturi2
Rating SlingTip 1
Tip SlingTriunghi și Choker (oțel)
Temp. Gamă-40 grade până la 194 grade F
Capacitate de cuplare verticală12,000 lb.
Husă rezistentă la uzurăNici unul
Grad webDatorie grea
Lăţime4"
Acoperire cu fireAcrilic nepericulos

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.4925
Înălțimea navei (cm)9.27
Lungimea navei (cm)36.27
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchLungimea ochilorLungimeCapacitate de cuplare verticalăLăţimePreț
STREN-FLEX TCS2-904-12 Choker triunghi cu bandă 12ft L Capacitate 12000 Lb | AB8HFW 25K536 TCS2-904-1224,000 lbs.9600 lb.12 "12ft12,000 lb.4"€1,173.10
STREN-FLEX TCS2-904-18 Choker triunghi cu bandă 18ft L Capacitate 12000 Lb | AB8HFX 25K537 TCS2-904-1824,000 lb.9600 lb.12 "18ft12,000 lb.4"€1,262.27
STREN-FLEX TCS2-904-20 Choker triunghi cu bandă 20ft L Capacitate 12000 Lb | AB8HFY 25K538 TCS2-904-2024,000 lb.9600 lb.12 "20ft12,000 lb.4"€1,341.31
STREN-FLEX TCS2-906-12 Choker triunghi cu bandă 12ft L Capacitate 18000 Lb | AB8HGB 25K541 TCS2-906-1236,000 lb.14,500 lb.16 "12ft18,000 lb.6"€2,112.47
STREN-FLEX TCS2-906-18 Choker triunghi cu bandă 18ft L Capacitate 18000 Lb | AB8HGC 25K542 TCS2-906-1836,000 lb.14,500 lb.16 "18ft18,000 lb.6"€2,194.47
STREN-FLEX TCS2-906-20 Choker triunghi cu bandă 20ft L Capacitate 18000 Lb | AB8HGD 25K543 TCS2-906-2036,000 lb.14,500 lb.16 "20ft18,000 lb.6"€2,237.06
STREN-FLEX TCS2-904-10 Choker triunghi cu bandă 10ft 12000 lb. Latime 4 in | AC4RQA 30H921 TCS2-904-1024,000 lb.9600 lb.12 "10ft12,000 lb.4"€1,189.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREN-FLEX TCS2-904-14 Choker triunghi cu Websling 14ft 12000 Lb. Latime 4 in
€1,250.28 /unitate