Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STREN-FLEX TTS1-902-20 Web Sling Triunghi Triunghi 20 Feet 3200b W 2 In | AC4RRQ 30H958

STREN-FLEX TTS1-902-20 Web Sling Triunghi Triunghi 20 picioare 3200b W 2 in

În stoc
Articol: AC4RRQ Model: TTS1-902-20Crucea Ref: 30H958
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
€397.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWeb Sling
Capacitatea coșului6400 lb.
Capacitate choker Hitch2500 lb.
CuloriGalben
Lungimea ochilor10 "
Lungime20ft
MaterialNailon
Numărul de straturi1
Rating SlingTip 2
Tip SlingTriunghi și triunghi (oțel)
Temp. Gamă-40 grade până la 194 grade F
Capacitate de cuplare verticală3200 lb.
Husă rezistentă la uzurăNici unul
Grad webDatorie grea
Lăţime2"
Acoperire cu fireAcrilic nepericulos

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.29
Înălțimea navei (cm)6.73
Lungimea navei (cm)34.01
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchLungimea ochilorLungimeTip SlingCapacitate de cuplare verticalăLăţimePreț
STREN-FLEX TTS1-902-3 Web Sling Triunghi Triunghi 3 picioare 3200b W 2 in | AC4RRF 30H949 TTS1-902-36400 lb.2500 lb.10 "3ftTriunghi și triunghi (oțel)3200 lb.2"€323.13
STREN-FLEX TTS1-902-4 Web Sling Triunghi Triunghi 4 picioare 3200b W 2 in | AC4RRG 30H950 TTS1-902-46400 lb.2500 lb.10 "4ftTriunghi și triunghi (oțel)3200 lb.2"€337.28
STREN-FLEX TTS1-902-6 Web Sling Triunghi Triunghi 6 picioare 3200b W 2 in | AC4RRH 30H951 TTS1-902-66400 lb.2500 lb.10 "6"Triunghi și triunghi (oțel)3200 lb.2"€335.25
STREN-FLEX TTS1-902-8 Web Sling Triunghi Triunghi 8 picioare 3200b W 2 in | AC4RRJ 30H952 TTS1-902-86400 lb.2500 lb.10 "8ftTriunghi și triunghi (oțel)3200 lb.2"€351.23
STREN-FLEX TTS1-902-10 Web Sling Triunghi Triunghi 10 Feet 3200b W 2 In | AC4RRK 30H953 TTS1-902-106400 lb.2500 lb.10 "10ftTriunghi și triunghi (oțel)3200 lb.2"€336.90
STREN-FLEX TTS1-902-12 Web Sling Triunghi Triunghi 12 picioare 3200b W 2 in | AC4RRL 30H954 TTS1-902-126400 lb.2500 lb.10 "12ftTriunghi și triunghi (oțel)3200 lb.2"€366.63
STREN-FLEX TTS1-902-14 Web Sling Triunghi Triunghi 14 Feet 3200b W 2 In | AC4RRM 30H955 TTS1-902-146400 lb.2500 lb.10 "14ftTriunghi și triunghi (oțel)3200 lb.2"€396.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREN-FLEX TTS1-902-20 Web Sling Triunghi Triunghi 20 picioare 3200b W 2 in
€397.45 /unitate