STREN-FLEX TTS2-906-8 Web Sling Triunghi Triunghi 8 picioare 18000 Lb. Latime 6 in | AC4RVN 30J023

STREN-FLEX TTS2-906-8 Web Sling Triunghi Triunghi 8 picioare 18000 Lb. Latime 6 in

În stoc
Articol: AC4RVN Model: TTS2-906-8Crucea Ref: 30J023

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,612.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWeb Sling
Capacitatea coșului36,000 lb.
Capacitate choker Hitch14,500 lb.
CuloriGalben
Lungimea ochilor16 "
Lungime8ft
MaterialNailon
Numărul de straturi2
Rating SlingTip 2
Tip SlingTriunghi și triunghi (oțel)
Temp. Gamă-40 grade până la 194 grade F
Capacitate de cuplare verticală18,000 lb.
Husă rezistentă la uzurăNici unul
Grad webDatorie grea
Lăţime6"
Acoperire cu fireAcrilic nepericulos

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.2575
Înălțimea navei (cm)5.46
Lungimea navei (cm)32.46
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchCapacitate de cuplare verticalăLăţimeLungimea ochilorLungimeNumărul de straturiPreț
STREN-FLEX TCS1-904-4 Choker triunghi cu bandă sling 4ft L 6400 lb Cap | AB8HEX 25K514 TCS1-904-4-40 grade până la 194 grade F12,800 lb.5000 lb.6400 lb.4"12 "4ft1€958.36
STREN-FLEX TCS1-904-8 Choker triunghi cu bandă sling 8ft L 6400 lb Cap | AB8HEY 25K515 TCS1-904-8-40 grade până la 194 grade F12,800 lb.5000 lb.6400 lb.4"12 "8ft1€987.90
STREN-FLEX TCS1-904-12 Choker triunghi cu bandă 12ft L 6400 Lbcap | AB8HEZ 25K516 TCS1-904-12-40 grade până la 194 grade F12,800 lb.5000 lb.6400 lb.4"12 "12ft1€1,017.40
STREN-FLEX TCS1-904-18 Choker triunghi cu bandă sling 18ft L 6400 Lbcap | AB8HFA 25K517 TCS1-904-18-40 grade până la 194 grade F12,800 lb.5000 lb.6400 lb.4"12 "18ft1€1,061.46
STREN-FLEX TCS1-904-20 Choker triunghi cu bandă 20ft L 6400 Lbcap | AB8HFB 25K518 TCS1-904-20-40 grade până la 194 grade F12,800 lb.5000 lb.6400 lb.4"12 "20ft1€1,117.57
STREN-FLEX TCS1-906-4 Choker triunghi cu bandă sling 4ft L 9600 lb Cap | AB8HFC 25K519 TCS1-906-4-40 grade până la 194 grade F19,200 lb.7600 lb.9600 lb.6"16 "4ft1€1,644.89
STREN-FLEX TCS1-906-8 Choker triunghi cu bandă sling 8ft L 9600 lb Cap | AB8HFD 25K520 TCS1-906-8-40 grade până la 194 grade F19,200 lb.7600 lb.9600 lb.6"16 "8ft1€1,678.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREN-FLEX TTS2-906-8 Web Sling Triunghi Triunghi 8 picioare 18000 Lb. Latime 6 in
€1,612.66 /unitate